Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4422-01-0000-4, Bauer Leuchtstoffröhren-Box Typ SL 150, lackiert, Resedagrün, RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1521193
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4422-01-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462010833
Suchbegriffe:
Leuchtstoffröhren-Box
Leuchtstoffröhren-Sammelbehälter
Leuchtstoffröhrenbox
Leuchtstoffröhrensammelbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4422-01-0000-4, Leuchtstoffröhren-Box Typ SL 150, lackiert, Resedagrün, RAL 6011, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
161000 GRAMM
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
66 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
161 kg
Länge:
1700 mm
Breite:
770 mm
Höhe:
1125 mm
Versand-Länge:
1700 mm
Versand-Breite:
770 mm
Versand-Höhe:
1125 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Tragfähigkeit:
150
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Stapelbar:
3-fach
Inhalt in m³:
1.00 m³
Maximaler Durchmesser der Leuchtstoffröhren:
37 mm
Minimaler Durchmesser der Leuchtstoffröhren:
25 mm
Maximale Anzahl Leuchtstoffröhren:
1100 Stück
Minimale Anzahl Leuchtstoffröhren:
500 Stück
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: leuchtstoffröhren box, Gefahrgut, LEUCHTSTOFFRÖHREN-BOX
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 915,19*
€ 1.024,75*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 915,85*
€ 1.024,77*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 844,89*
€ 1.027,76*
Frei Haus
ab € 923,17*
€ 1.028,80*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 992,29*
€ 1.109,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,53*
€ 1.320,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,31*
€ 1.317,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,54*
€ 1.276,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,04*
€ 1.240,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,29*
€ 1.180,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.