Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4516-02-0000-2, Bauer Befülltrichter Typ BTS, lackiert, Feuerrot, RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1521267
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4516-02-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462029705
Suchbegriffe:
Befülltrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4516-02-0000-2, Befülltrichter Typ BTS, lackiert, Feuerrot, RAL 3000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
312000 GRAMM
Trichteröffnung oben Breite:
1875 mm
Trichteröffnung oben Länge:
850 mm
Trichteröffnung unten Breite:
700 mm
Trichteröffnung unten Länge:
500 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
930 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
312 kg
Länge:
980 mm
Breite:
1980 mm
Höhe:
2050 mm
Versand-Länge:
980 mm
Versand-Breite:
1980 mm
Versand-Höhe:
2050 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Lastaufnahme-Position:
490 mm
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: befülltrichter eurokraft, spezialtrichter, Stapler, BEFÜLLTRICHTER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.911,55*
€ 2.020,24*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.912,00*
€ 2.020,26*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.076,29*
€ 2.193,16*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.128,39*
€ 2.296,61*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.316,16*
€ 2.453,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.193,16*
€ 2.609,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.175,66*
€ 2.589,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.117,97*
€ 2.520,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.085,80*
€ 2.482,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.076,29*
€ 2.470,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.