Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4516-01-0000-1, Bauer Befülltrichter Typ SBT, lackiert, Gelborange, RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1521271
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4516-01-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462029620
Suchbegriffe:
Befülltrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4516-01-0000-1, Befülltrichter Typ SBT, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
221000 GRAMM
Trichteröffnung oben Breite:
1600 mm
Trichteröffnung oben Länge:
1200 mm
Trichteröffnung unten Breite:
600 mm
Trichteröffnung unten Länge:
800 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
720 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
221 kg
Länge:
1320 mm
Breite:
1710 mm
Höhe:
990 mm
Versand-Länge:
1320 mm
Versand-Breite:
1710 mm
Versand-Höhe:
990 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Lastaufnahme-Position:
622 mm
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: befülltrichter eurokraft, spezialtrichter, Stapler, BEFÜLLTRICHTER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.463,15*
€ 1.557,55*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.460,72*
€ 1.557,57*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.545,31*
€ 1.650,13*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.615,18*
€ 1.751,75*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.655,38*
€ 1.766,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.650,13*
€ 1.963,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.637,71*
€ 1.948,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.593,19*
€ 1.895,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.565,70*
€ 1.863,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.545,31*
€ 1.838,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.