Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4516-01-0000-3, Bauer Befülltrichter Typ SBT, lackiert, Lichtblau, RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1521273
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4516-01-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462029644
Suchbegriffe:
Befülltrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4516-01-0000-3, Befülltrichter Typ SBT, lackiert, Lichtblau, RAL 5012, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
221000 GRAMM
Trichteröffnung oben Breite:
1600 mm
Trichteröffnung oben Länge:
1200 mm
Trichteröffnung unten Breite:
600 mm
Trichteröffnung unten Länge:
800 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
720 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
221 kg
Länge:
1320 mm
Breite:
1710 mm
Höhe:
990 mm
Versand-Länge:
1320 mm
Versand-Breite:
1710 mm
Versand-Höhe:
990 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Lastaufnahme-Position:
622 mm
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: befülltrichter eurokraft, spezialtrichter, Stapler, BEFÜLLTRICHTER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.461,41*
€ 1.558,56*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.462,21*
€ 1.558,58*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.549,82*
€ 1.651,18*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.604,09*
€ 1.752,84*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.665,06*
€ 1.768,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.651,18*
€ 1.964,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.642,55*
€ 1.954,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.597,47*
€ 1.900,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.568,80*
€ 1.866,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.549,82*
€ 1.844,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.