Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4535-12-0000-7, Bauer Kippbehälter Typ VD 800, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1522233
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4535-12-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462032347
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4535-12-0000-7, Kippbehälter Typ VD 800, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
147000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
570 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
495 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
147 kg
Länge:
1375 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
730 mm
Versand-Länge:
1375 mm
Versand-Breite:
1200 mm
Versand-Höhe:
730 mm
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
700 mm
Stapelbar:
Nein
Inhalt in m³:
0.80 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, Stapler, KIPPBEHÄLTER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.039,58*
€ 1.112,64*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.020,40*
€ 1.112,66*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.099,17*
€ 1.177,07*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.104,58*
€ 1.178,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.208,38*
€ 1.286,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,04*
€ 1.530,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.280,91*
€ 1.524,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,85*
€ 1.481,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,92*
€ 1.454,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,38*
€ 1.437,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel verz. für VD 800
ab € 181,62*
Zubehör
Bauer
F. VD 800
ab € 137,86*
Zubehör
Bauer
EINSTELLBARE KIPPBREMSE
ab € 434,73*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.