Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4430-03-0000-2, Bauer Teleskop-Lader Typ KTH 5,0, lackiert, RAL 3000 Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-1522431
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-03-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462012639
Suchbegriffe:
Stapler
TELESKOP-LADER
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4430-03-0000-2, Teleskop-Lader Typ KTH 5,0, lackiert, RAL 3000 Feuerrot, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
235000 GRAMM
Lastaufnahme-Position (11):
3090 mm
Lastaufnahme-Position (12):
3290 mm
Lastaufnahme-Position (13):
3490 mm
Lastaufnahme-Position (14):
3690 mm
Tragfähigkeit (02):
3550
Tragfähigkeit (03):
2750
Tragfähigkeit (04):
2250
Tragfähigkeit (05):
1950
Tragfähigkeit (06):
1700
Tragfähigkeit (07):
1550
Tragfähigkeit (08):
1400
Tragfähigkeit (09):
1300
Tragfähigkeit (10):
1200
Tragfähigkeit (11):
1150
Tragfähigkeit (12):
1050
Tragfähigkeit (13):
1000
Tragfähigkeit (14):
950
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
166 mm
Aufnahme-Innenbreite:
184 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
84 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
235 kg
Länge:
2200 mm
Breite:
550 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.562,71*
€ 1.667,74*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.560,61*
€ 1.667,76*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.605,78*
€ 1.717,93*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.690,85*
€ 1.791,90*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.688,45*
€ 1.800,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.791,90*
€ 2.132,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.777,33*
€ 2.115,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.728,04*
€ 2.056,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.699,52*
€ 2.022,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.690,85*
€ 2.012,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.