Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4414-17-0000-4, Bauer Schaufel Typ BSM 75, lackiert, Resedagrün, RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1522717
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4414-17-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462046160
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4414-17-0000-4, Schaufel Typ BSM 75, lackiert, Resedagrün, RAL 6011, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
210000 GRAMM
Aufnahme-Innenabstand:
480 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Muldenbreite:
1200 mm
Muldenhöhe:
550 mm
Muldenlänge:
1200 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
210 kg
Länge:
1480 mm
Breite:
1270 mm
Höhe:
780 mm
Versand-Länge:
1480 mm
Versand-Breite:
1270 mm
Versand-Höhe:
780 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Tragfähigkeit:
1500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
820 mm
Stapelbar:
Nein
Inhalt in m³:
0.75 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.543,70*
€ 1.709,73*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.552,01*
€ 1.709,76*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.653,21*
€ 1.815,74*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.655,56*
€ 1.823,83*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.568,73*
€ 1.830,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.815,74*
€ 2.160,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.800,44*
€ 2.142,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.727,16*
€ 2.055,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.686,27*
€ 2.006,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.653,21*
€ 1.967,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.