Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4459-01-0000-5, Bauer Schaufel Typ HVR 50, lackiert, Mausgrau, RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1522753
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4459-01-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462018891
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4459-01-0000-5, Schaufel Typ HVR 50, lackiert, Mausgrau, RAL 7005, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
275000 GRAMM
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
420 mm
Aufnahme-Innenbreite:
160 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Muldenbreite:
1200 mm
Muldenhöhe:
680 mm
Muldenlänge:
1106 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
275 kg
Länge:
1645 mm
Breite:
1230 mm
Höhe:
680 mm
Versand-Länge:
1645 mm
Versand-Breite:
1230 mm
Versand-Höhe:
680 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Tragfähigkeit:
1600
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
1260 mm
Lastaufnahme-Position (02):
1375 mm
Stapelbar:
Nein
Inhalt in m³:
0.50 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.896,49*
€ 3.085,28*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.890,73*
€ 3.085,30*
Lager 260
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.008,25*
€ 3.209,16*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.015,31*
€ 3.223,86*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.901,79*
€ 3.235,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.209,16*
€ 3.818,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.172,66*
€ 3.775,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.071,38*
€ 3.654,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.024,97*
€ 3.599,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.008,25*
€ 3.579,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.