Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4437-02-0000-1, Bauer Silobehälter Typ SG 600, lackiert, Gelborange, RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1522814
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4437-02-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462052666
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silobehälter bauer
silo behälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4437-02-0000-1, Silobehälter Typ SG 600, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
128000 GRAMM
Trichter-Höhe:
1376 mm
Scherenverschluss Breite:
300 mm
Scherenverschluss Länge:
300 mm
Trichteröffnung oben Breite:
778 mm
Trichteröffnung oben Länge:
1008 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
565 mm
Aufnahme-Innenbreite:
175 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Inhalt in l:
600 Liter
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
128 kg
Länge:
860 mm
Breite:
1090 mm
Höhe:
1550 mm
Versand-Länge:
1090 mm
Versand-Breite:
860 mm
Versand-Höhe:
1550 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Lastaufnahme-Position:
430 mm
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Stapler, SILOBEHÄLTER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 906,29*
€ 978,01*
17 Tage
16
Frei Haus
ab € 905,90*
€ 978,03*
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.028,97*
€ 1.103,72*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.097,83*
€ 1.175,60*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 999,86*
€ 1.194,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,60*
€ 1.398,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,47*
€ 1.395,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,50*
€ 1.356,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.117,18*
€ 1.329,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,83*
€ 1.306,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.