Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4434-00-0000-2, Bauer Streuwagen Typ STW 100, lackiert, Feuerrot, RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1522918
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4434-00-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462013223
Suchbegriffe:
Anbaustreuer
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4434-00-0000-2, Streuwagen Typ STW 100, lackiert, Feuerrot, RAL 3000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
35000 GRAMM
Inhalt in l:
105 Liter
Maximale Streubreite:
6 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
35 kg
Länge:
1300 mm
Breite:
820 mm
Höhe:
1050 mm
Versand-Länge:
1300 mm
Versand-Breite:
820 mm
Versand-Höhe:
1050 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
135
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Streugut:
Salz | Sand
Bereifung:
Vollgummi
Auslieferungszustand:
teilmontiert
Durchmesser:
810 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, streugutwagen 105l, spezialtrichter, Stapler, STREUWAGEN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 943,09*
€ 979,04*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 936,78*
€ 979,06*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 950,41*
€ 988,02*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 955,97*
€ 991,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,82*
€ 996,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,02*
€ 1.175,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,50*
€ 1.171,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,06*
€ 1.149,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,26*
€ 1.135,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,41*
€ 1.130,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
9190491101
ab € 90,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.