Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4447-02-0000-1, Bauer Auffangwanne Typ AM-2, lackiert, Gelborange, RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523183
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4447-02-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462017030
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4447-02-0000-1, Auffangwanne Typ AM-2, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
71000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
71 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
415 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
415 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
225 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
250 Liter
Tiefe:
800 mm
Stapelbar:
Ineinander
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
2 Stück
Rost:
Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,58*
€ 384,57*
28 Tage
18
Frei Haus
ab € 321,53*
€ 384,60*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,97*
€ 427,86*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,12*
€ 429,84*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 389,25*
€ 457,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,86*
€ 509,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,23*
€ 498,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,23*
€ 472,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,67*
€ 462,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,97*
€ 429,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.