Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4471-70-0000-5, Bauer Auffangwanne Typ AW 1000-10F, lackiert, Mausgrau, RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1523246
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-70-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462022652
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4471-70-0000-5, Auffangwanne Typ AW 1000-10F, lackiert, Mausgrau, RAL 7005, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
274000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
274 kg
Breite:
2690 mm
Höhe:
375 mm
Versand-Länge:
2690 mm
Versand-Breite:
1650 mm
Versand-Höhe:
375 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
1000 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1186 Liter
Tiefe:
1650 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
10 Stück
Maximale Anzahl IBC 1000 Liter:
2 Stück
Rost:
Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 917,07*
€ 990,79*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 995,39*
€ 1.063,27*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.079,35*
€ 1.156,66*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.078,70*
€ 1.158,65*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.092,98*
€ 1.173,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.158,65*
€ 1.378,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.154,89*
€ 1.374,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,11*
€ 1.337,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,22*
€ 1.312,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,70*
€ 1.283,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.