Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4471-34-0000-7, Bauer Auffangwanne Typ AW-1/PE, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1523331
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-34-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462022003
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4471-34-0000-7, Auffangwanne Typ AW-1/PE, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
77000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
77 kg
Breite:
815 mm
Höhe:
470 mm
Versand-Länge:
815 mm
Versand-Breite:
815 mm
Versand-Höhe:
470 mm
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
200 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
208 Liter
Tiefe:
815 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
1 Stück
Rost:
Gitterrost
PE-Einsatz:
PE-Einsatz
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,61*
€ 682,20*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,59*
€ 682,22*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,50*
€ 719,45*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,43*
€ 727,48*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,60*
€ 730,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,48*
€ 865,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,54*
€ 847,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,86*
€ 831,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,91*
€ 810,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,43*
€ 776,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.