Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4518-52-0000-5, Bauer Regalwanne mit PE-Einsatz Typ Regalwanne RW 1800 PE, lacki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523653
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-52-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462060227
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4518-52-0000-5, Regalwanne mit PE-Einsatz Typ Regalwanne RW 1800 PE, lackiert, Mausgrau, RAL 7005, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
102000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
102 kg
Breite:
1765 mm
Höhe:
255 mm
Versand-Länge:
1765 mm
Versand-Breite:
1315 mm
Versand-Höhe:
255 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Auffangvolumen (DE):
258 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
302 Liter
Tiefe:
1315 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Trägerlänge:
1800 mm
Rost:
ohne Gitterrost
PE-Einsatz:
PE-Einsatz
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Umwelt, REGALWANNE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.007,25*
€ 1.120,65*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.013,71*
€ 1.120,67*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.023,54*
€ 1.135,51*
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.054,48*
€ 1.173,23*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.062,08*
€ 1.180,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.173,23*
€ 1.396,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,99*
€ 1.393,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,76*
€ 1.342,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,46*
€ 1.305,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,48*
€ 1.254,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.