Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4518-53-0000-3, Bauer Regalwanne mit PE-Einsatz Typ Regalwanne RW 2700-1 PE, lac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523681
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-53-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462057883
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4518-53-0000-3, Regalwanne mit PE-Einsatz Typ Regalwanne RW 2700-1 PE, lackiert, Lichtblau, RAL 5012, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
134000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
134 kg
Breite:
2665 mm
Höhe:
210 mm
Versand-Länge:
2665 mm
Versand-Breite:
1315 mm
Versand-Höhe:
210 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Auffangvolumen (DE):
260 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
312 Liter
Tiefe:
1315 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Trägerlänge:
2700 mm
Rost:
ohne Gitterrost
PE-Einsatz:
PE-Einsatz
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Umwelt, REGALWANNE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.036,71*
€ 1.148,21*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.040,40*
€ 1.148,23*
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.104,09*
€ 1.219,63*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.101,51*
€ 1.224,18*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.178,34*
€ 1.301,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,63*
€ 1.451,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.218,42*
€ 1.449,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,64*
€ 1.397,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,77*
€ 1.359,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,09*
€ 1.313,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.