Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4518-72-0000-5, Bauer Regalwanne mit PE-Einsatz Typ Regalwanne RW 3300-1 PE, lac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523719
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-72-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462058293
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4518-72-0000-5, Regalwanne mit PE-Einsatz Typ Regalwanne RW 3300-1 PE, lackiert, Mausgrau, RAL 7005, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
160000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
160 kg
Breite:
3265 mm
Höhe:
195 mm
Versand-Länge:
3265 mm
Versand-Breite:
1315 mm
Versand-Höhe:
195 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Auffangvolumen (DE):
270 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
325 Liter
Tiefe:
1315 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Trägerlänge:
3300 mm
Rost:
ohne Gitterrost
PE-Einsatz:
PE-Einsatz
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Umwelt, REGALWANNE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.327,63*
€ 1.469,80*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.323,84*
€ 1.469,82*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.348,59*
€ 1.505,34*
Lager 260
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.401,00*
€ 1.552,89*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.442,13*
€ 1.594,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.552,89*
€ 1.847,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.536,38*
€ 1.828,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.476,26*
€ 1.756,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.438,26*
€ 1.711,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.401,00*
€ 1.667,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.