Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4518-63-0000-4, Bauer Regalwanne mit PE-Einsatz Typ Regalwanne RW-GR 2200-2 PE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523778
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-63-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462058248
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4518-63-0000-4, Regalwanne mit PE-Einsatz Typ Regalwanne RW-GR 2200-2 PE, lackiert, Resedagrün, RAL 6011, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
228000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
228 kg
Breite:
2165 mm
Höhe:
510 mm
Versand-Länge:
2165 mm
Versand-Breite:
1315 mm
Versand-Höhe:
510 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
1000 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1061 Liter
Tiefe:
1315 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Trägerlänge:
2200 mm
Rost:
Gitterrost
PE-Einsatz:
PE-Einsatz
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Umwelt, REGALWANNE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.421,35*
€ 1.562,02*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.415,67*
€ 1.562,04*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.413,56*
€ 1.565,04*
Lager 260
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.529,48*
€ 1.678,28*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.541,09*
€ 1.688,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.678,28*
€ 1.997,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.666,21*
€ 1.982,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.603,67*
€ 1.908,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.564,22*
€ 1.861,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.529,48*
€ 1.820,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.