Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4423-11-0000-7, Bauer Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1524049
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4423-11-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462011120
Suchbegriffe:
Fassauflage für Fassregal
Fass-Bock
Fassbock
fassbock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4423-11-0000-7, Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11000 GRAMM
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
11 kg
Breite:
355 mm
Höhe:
455 mm
Versand-Länge:
400 mm
Versand-Breite:
550 mm
Versand-Höhe:
120 mm
Tiefe:
545 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl Fässer 60 Liter (liegend):
1 Stück
Fasslagerung nur liegend:
Ja
Export-Ausführung (0/1):
0
Auslieferungszustand:
zerlegt
Weitere Suchbegriffe: Umwelt, FASSAUFLAGE
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,28*
€ 103,10*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,13*
€ 106,73*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,09*
€ 110,95*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,65*
€ 112,72*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 89,90*
€ 114,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 3000
ab € 533,20*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 2000
ab € 533,71*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 5012
ab € 532,89*
Zubehör
Bauer
4471-05-0000-2
ab € 478,41*
Zubehör
Bauer
4471-05-0000-1
ab € 478,65*
Zubehör
Bauer
4471-05-0000-3
ab € 480,96*
Zubehör
Bauer
4471-05-0000-7
ab € 531,53*
Zubehör
Bauer
4471-11-0000-7
ab € 579,46*
Zubehör
Bauer
RA 60
ab € 71,93*
Zubehör
Bauer
RA 60 (1 St.)
ab € 97,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.