Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4477-05-0200, Bauer Gitterrostboden für Gasflaschencontainer GFC-M3, feuerverzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1524072
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4477-05-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Containergitterrostboden
Gitterrostboden Container
Gitterrostboden Gasflaschendepot
Gitterrost
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4477-05-0200, Gitterrostboden für Gasflaschencontainer GFC-M3, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
94000 GRAMM
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
94 kg
Breite:
2400 mm
Höhe:
70 mm
Versand-Länge:
2400 mm
Versand-Breite:
1500 mm
Versand-Höhe:
150 mm
Tiefe:
1570 mm
Stapelbar:
Nein
Export-Ausführung (0/1):
0
Weitere Suchbegriffe: Gitterrostboden, Zusatzrost, gitterrost bauer, gitterrost, Umwelt, GITTERROSTBODEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,42*
€ 696,47*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,47*
€ 698,60*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 653,13*
€ 755,41*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,41*
€ 898,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,36*
€ 895,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,60*
€ 871,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,62*
€ 838,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,13*
€ 777,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.