Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4423-09-0000-7, Bauer Rollenauflage RA 200, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1524110
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4423-09-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462011113
Suchbegriffe:
Fass-Rollenauflage
Rollenauflage für Fässer
Fasswanne
fasswanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4423-09-0000-7, Rollenauflage RA 200, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7000 GRAMM
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
7 kg
Breite:
320 mm
Höhe:
60 mm
Versand-Länge:
320 mm
Versand-Breite:
720 mm
Versand-Höhe:
60 mm
Tiefe:
720 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter (liegend):
1 Stück
Fasslagerung nur liegend:
ja
Export-Ausführung (0/1):
0
Weitere Suchbegriffe: Umwelt, ROLLENAUFLAGE
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 73,18*
€ 92,38*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,31*
€ 95,89*
21 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 5,99*
ab € 78,93*
€ 99,31*
52 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 77,63*
€ 101,49*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,26*
€ 106,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
VAW-1000
ab € 2.094,78*
Sonstiges
Bauer
VAW-1000-2
ab € 2.554,57*
Sonstiges
Bauer
VAW-1
ab € 773,20*
Sonstiges
Bauer
VAW-2
ab € 841,70*
Sonstiges
Bauer
VAW-4/A
ab € 962,78*
Sonstiges
Bauer
VAW-4/B
ab € 1.180,36*
Sonstiges
Eurokraft
741250
ab € 91,77*
Sonstiges
Eurokraft
741246
ab € 83,73*
Sonstiges
Eurokraft
741251
ab € 110,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.