Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4410-05-0800, Bauer 2-teiliger, verzinkter Deckel für Typ BK 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1524144
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4410-05-0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Kippbehälter
Kippbehälterdeckel
bauer deckel kippbehälter
deckel kippbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4410-05-0800, 2-teiliger, verzinkter Deckel für Typ BK 80, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
27000 GRAMM
Oberfläche:
Verzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
27 kg
Länge:
1340 mm
Breite:
1115 mm
Höhe:
240 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
240 mm
Stapelbar:
Nein
Export-Ausführung (0/1):
0
Weitere Suchbegriffe: Stapler, 2-TEILIGER,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,36*
€ 217,65*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,26*
€ 217,67*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,74*
€ 218,24*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,40*
€ 237,12*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,12*
€ 282,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,42*
€ 278,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,87*
€ 266,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.