Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4509-01-0400, Bauer Polyamid Lenk- und Bockrollen Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1524197
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4509-01-0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Rollensatz Muldenkipper
bock- und lenkrollensatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4509-01-0400, Polyamid Lenk- und Bockrollen Satz, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9000 GRAMM
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
9 kg
Versand-Länge:
500 mm
Tragfähigkeit:
1050
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/Rollensatz
Stapelbar:
Nein
Export-Ausführung (0/1):
0
Durchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapler, POLYAMID
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,26*
€ 156,47*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 130,33*
€ 160,55*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,79*
€ 161,19*
Lager 260
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,46*
€ 177,29*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,87*
€ 179,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,29*
€ 210,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,17*
€ 208,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.