Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4512-32-0000-1, Bauer Langgutseitenwagen Typ LSW 2,5, lackiert, Gelborange, RAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1524221
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4512-32-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462061668
Suchbegriffe:
Langgutseitenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4512-32-0000-1, Langgutseitenwagen Typ LSW 2,5, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
82000 GRAMM
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
82 kg
Länge:
2000 mm
Breite:
1300 mm
Höhe:
740 mm
Versand-Länge:
2000 mm
Versand-Breite:
1300 mm
Versand-Höhe:
740 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
2550
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Stapelbar:
Nein
Außenmaß Breite (Einfahröffnung hochgekippt):
1092 mm
Auslieferungszustand:
teilmontiert
Weitere Suchbegriffe: Stapler, LANGGUTSEITENWAGEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.057,92*
€ 1.161,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.059,32*
€ 1.161,41*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.011,16*
€ 1.165,56*
Lager 260
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.096,14*
€ 1.206,80*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,80*
€ 1.436,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.197,49*
€ 1.425,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.153,64*
€ 1.372,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.126,11*
€ 1.340,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,14*
€ 1.304,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.