Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4422-09-0000-7, Bauer Leuchtstoffröhren-Box Typ SL-N 220, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1524539
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4422-09-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462064614
Suchbegriffe:
Leuchtstoffröhren-Box
Leuchtstoffröhren-Sammelbehälter
Leuchtstoffröhrenbox
Leuchtstoffröhrensammelbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4422-09-0000-7, Leuchtstoffröhren-Box Typ SL-N 220, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
150000 GRAMM
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
66 mm
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
150 kg
Länge:
2300 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
555 mm
Versand-Länge:
2300 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
555 mm
Stapelbar:
3-fach
Weitere Suchbegriffe: leuchtstoffröhren box, Gefahrgut, LEUCHTSTOFFRÖHREN-BOX
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.264,25*
€ 1.399,36*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.271,66*
€ 1.399,38*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.174,20*
€ 1.403,67*
Frei Haus
ab € 1.350,51*
€ 1.485,06*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.356,74*
€ 1.501,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.501,88*
€ 1.787,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.492,93*
€ 1.776,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.441,37*
€ 1.715,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.405,10*
€ 1.672,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.356,74*
€ 1.614,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.