Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900059574, Anke Schublade B750xT600mm FH210mm RAL 5010 Traglast 100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1583637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9.991.730.028
EAN/GTIN:
     4014641128401
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
schublade werkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900059574, Schublade zur Bestückung der Modulbreite 865 mm, Traglast 100 kg Die Summe der Schubladenfronthöhen muss gleich der Nutzhöhe des Schubladenfeldes sein!, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Fronthöhe:
210 mm
Schubladen Innenmaß:
750x600 mm
Schubladentraglast:
100 kg
für Schrankbreite:
910 mm
Herstellerartikelnummer:
9.991.730.028
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Markenname:
ANKE
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: ANKE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 109,28*
€ 138,23*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,37*
€ 138,24*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,56*
€ 144,50*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,02*
€ 155,69*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,48*
€ 166,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.