Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900067582, CNC-Rolladenschrank Kunststoff-Rolladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1584014
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.295.01/3A
EAN/GTIN:
     4050413021945
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900067582, CNC-Rollladenschrank, BxTxH 1000x500x1950 mm Diese CNC-Rollladenschränke sind sehr flexibel. Je nach Werkzeughöhe können beliebig viele Werkzeugrahmen waagerecht oder geneigt eingehängt werden. , Höhenverstellung: 25 mm Raster , Inklusive CNC-Werkzeugeinsätzen , Material: verschweißte Stahlblechkonstruktion, rahmenverstärkt , Wahlweise mit Kunststoff-Lamellen oder Aluminium-Lamellen mit unterer Alu-Schließleiste , Bügelgriff: aus Aluminium, direkt an der Schließleiste verschraubt, Fabrikat: Bedrunka + Hirth
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Rollladen, 3 Aufnahmerahmen, 1 Fachboden
Maße BxTxH:
1000x500x1950 mm
CNC E1:
66/144*
CNC E2:
66/99*
CNC E3:
45/72*
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau
Herstellerartikelnummer:
02.295.01/3A
Herstellername:
Bedrunka + Hirth Gerätebau GmbH
Markenname:
Bedrunka + Hirth
Made in Germany:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.358,64*
€ 1.577,01*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.359,64*
€ 1.584,53*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.577,01*
€ 1.876,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.555,21*
€ 1.850,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,27*
€ 1.754,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,90*
€ 1.692,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.358,64*
€ 1.616,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.