| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1584137 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 068 859R 2510 EAN/GTIN: 4030275067589 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900067958, Funkuhr (Strich) FLEXLINE für den Außenbereich Diese Uhren sind mit einem Metallgehäuse in RAL 9002 grauweiß pulverbeschichtet ausgestattet. , Zifferblatt: arabische Zahlen oder Schmalstrich , Weißes Zifferblatt mit schwarzem Aufdruck , Flaches Mineral-Deckglas , Ausführung: 1-seitig, rund , Schutzklasse: IP54 , Korrosions- und desinfektionsmittelbeständig , Wandaufhängung: mit zusätzlicher 3-Punkt-Befestigung , Antriebsart: autonome Funkuhr mit integriertem DCF 77-Funkempfänger und Stunden/Minuten-Zeiger, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ø: | 500 mm | Herstellerartikelnummer: | B068 859R 2510 | Herstellername: | Bürk Mobatime GmbH | Markenname: | BÜRK MOBATIME |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |