Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900067337, Akkuladeschrank Serie 89 H1950xB930xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1584193
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8921-05E3-S10003
EAN/GTIN:
     4064615955823
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
akkuladeschrank hxbxt 1950x930x500m...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900067337, Akkuladeschrank COMFORT, mit Vollblechtüren Diese Akkuladeschränke verfügen über eine stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. , Türen: in außenliegenden Scharnieren, 180° Türöffnungswinkel , Vollblechtüren: 3 mm stark, leicht austauschbar durch Verschraubung , Ergo-Lock 4.0: 3-riegeliges Griffschloss, mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus, zum Schließen einfach zudrücken , Einlegeböden: sehr flexibel, im 15-mm-Raster verstellbar , 3 E-Böden (Wannenboden): verzinkt, mit 5-fach-Steckdosenleiste (insgesamt 15 Steckdosen) und verdeckter Unterbringungsebene zur besseren Ordnung für Kabel und Netzteile, Wanne gelocht zur Vermeidung von Temperaturstau , Rückwand: perforiert für best mögliche Belüftung , Inklusive Zuleitung 3 m Schutzkontakt, 230 V , Maße HxBxT: 1950x930x500 mm , Inklusive temperaturgesteuertem Lüfter , 1 Einlegeboden: verzinkt , Zentrale Masterleiste: mit Lüfteranschluss, FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter und 3 Anschlüssen für Steckdosenleisten Alle Schränke erfüllen folgende Richtlinien: , Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU , EMV-Richtlinie 2014/30/EU , RoHS-Richtlinie 2011/65/EU , Alle Schränke mit CE-Kennzeichnung, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035/6011
Maße HxBxT:
1950x930x500 mm
Herstellerartikelnummer:
8921-05E3 S10003
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: akku ladeschrank, c+p akku-ladeschrank, AKKULADESCHRANK
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 1.327,90*
€ 1.500,85*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.411,34*
€ 1.510,70*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.491,65*
€ 1.592,82*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.598,26*
€ 1.709,62*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.689,63*
€ 1.795,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.709,62*
€ 2.034,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.686,13*
€ 2.006,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.632,48*
€ 1.942,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.614,59*
€ 1.921,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.598,26*
€ 1.901,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 18,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 36,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-703|
ab € 23,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-701|
ab € 23,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5713|
ab € 51,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5718|
ab € 91,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.