Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900067397, Werkzeugschrank Acurado H1950xB930xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-1584249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8921-5532-S10008
EAN/GTIN:
     4064615704483
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900067397, Schwerlastschrank, mit Flügeltüren und Schubladenblock unten, RAL 7035/7016 Diese Schwerlastschränke bestehen aus einer langlebigen und stabilen Stahlblechkonstruktion. , Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Höhen: 1000, 1200, 1950 mm , Breiten: 930, 1200 mm , Tiefen: 400, 500, 600 und 800 mm , Sichtfenster: 3-mm-Acrylglas, fest verklebt, verdeckte Schließstangen , Türen: Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel , Griffe: Ergo-Lock-Griff , Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln , Innenausstattung: im 15-mm-Raster höhenverstellbar , Feldlast: 700 kg , Fachböden: verzinkt , Fachboden-Traglast: 110 kg , Mit 3 voll ausziehbaren Schubladen , Traglast Schubladen: 75 kg pro Schub , Schubladen-Innenmaße HxBxT: 100x730/1000x440 mm , Farbkombinationen: Lackierung Korpus standardmäßig RAL 7035 lichtgrau, Türen siehe Farbleiste, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
930x500x1950 mm
Anzahl Einlegeboden:
4
Herstellerartikelnummer:
8921-5532 S10008
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.142,23*
€ 1.318,12*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.168,12*
€ 1.345,84*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.231,25*
€ 1.420,41*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.345,84*
€ 1.601,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.341,00*
€ 1.595,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.275,29*
€ 1.517,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.229,34*
€ 1.462,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.168,12*
€ 1.390,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.