Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900069175, Stopfor BF-LS20 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1584844
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     80072
EAN/GTIN:
     3600230800721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900069175, Auffanggerät stopfor™ BF-LS20 Das Auffanggerät eignet sich für vertikale und horizontale Anwendungen. , Für Polyamidseile mit Ø 14 mm , Einfach zu bedienen , Material: Aluminium , Tragfähigkeit: 150 kg, Fabrikat: Tractel Greifzug
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3000 GRAMM
Seillänge:
30 m
Seil-Ø:
14 mm
Herstellerartikelnummer:
80072
Herstellername:
Tractel Greifzug GmbH
Markenname:
Tractel
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffseile, Polyamid-Seil, auffanggerät, STOPFOR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,67*
€ 242,29*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,05*
€ 243,48*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,29*
€ 288,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,58*
€ 283,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,03*
€ 272,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,59*
€ 260,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,67*
€ 236,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.