Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Steigleiter
>
Schachtleiter
>
Artikel
9900068193, Schachtleiter 8 Sprossen L 2,24 m B450 mm LW 300 mm GFK
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Günzburger Steigtechnik
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-1584895
Hersteller:
MUNK
Herst.-Nr.:
64108
EAN/GTIN:
4031405641082
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter gfk 400 mm
schachtleiter gfk
schachtleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900068193, Schachtleiter, Kunststoff (GFK), Außenbreite 450 mm, lichte Weite 400 mm Diese Schachtleitern sindfür den ortsfesten Einbau. z. B. in Kläranlagen, Deponien, Rückhaltebecken, Pumpenschächten usw. ,Sichere Konstruktion: Kunststoff (GFK) , Rechteckrohrholme: 58x25 mm , Geriffelte Sprossen , Außenbreite: 450 mm, lichte Weite 400 mm Hinweis: Wandanker nicht im Lieferumfang enthalten., Fabrikat: Munk
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6000 GRAMM
Sprossenanzahl:
8
Länge ca.:
2,24 m
Herstellerartikelnummer:
64108
Herstellername:
MUNK GmbH
Markenname:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Made in Germany:
ja
... >
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Leiter (Werkstatt)
>
Leiter (Werkstatt)
Weitere Suchbegriffe:
SCHACHTLEITER
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 131,20*
€ 163,45*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,26*
€ 163,46*
Lager 7
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,11*
€ 164,00*
Lager 4682
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,89*
€ 165,15*
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,95*
€ 186,84*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,20*
€ 201,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
Leiterverbindung für GFK-Schachtleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,73*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
Steigschutzschiene mit Verbindungslasche Aluminium
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,12*
Zubehör
Steigschutzschiene mit Verbindungslasche Aluminium
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,29*
Zubehör
Steigschutzschiene mit Verbindungslasche Aluminium
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,05*
Zubehör
Wandhalter Edelstahl für GFK, starr
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,63*
Zubehör
Wandhalter Edelstahl für GFK, verstellbar
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen