| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1584961 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 105621400 EAN/GTIN: 4031109013079 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900068794, Elektropumpe TecPump 600 AC Diese selbstansaugende Flügelzellenpumpe ist für den Einsatz in Landwirtschaft, Industrie, Werkstätten, Tankstellen und ähnlichen Einrichtungen. Sie ist geeignet für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat). , Mit integriertem Heberschutz , Saugfilterin der Pumpenkammer integriert , Förderdruck: max. 2 bar , Schutzart: IP 54 , Sauganschluss: G 1'', Saugschlauch: 1600 mm , Ansaughöhe: max. 4 m , Zapfschlauch: 4 m , Antriebsleistung: 370 W , Mediumtemperatur: –10 bis +40 °C , Umgebungstemperatur: –20 bis +40 °C , Spannungsversorgung: 230/50 VHz , Maße BxTxH: 182x245x150 mm , Gewicht: 7,6 kg (nur Pumpe ohne Equipment) Im Komplettset bestehend aus: Automatik-Zapfventil A 2010 inklusive Schlauchdrehgelenk. Zapfschlauch 4 m. Saugschlauch 1,6 m. Schutzkontaktstecker Kabellänge 2 m. Analoger Zähler Z 400., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ausführung: | TecPump 600 AC Z400 | Förderleistung: | 55 l/min | Förderdruck: | 2 bar | Ansaughöhe: | 4 m | Maße BxTxH: | 182x245x150 mm | Gewicht: | 7,6 kg | Herstellerartikelnummer: | 105621400 | Herstellername: | TECALEMIT GmbH & Co. KG | Markenname: | TECALEMIT |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 437,32* | € 503,86* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,31* | € 506,23* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 455,48* | € 523,20* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 480,52* | € 547,86* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 474,51* | € 565,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|