Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

9900068109, Ortsfester Überstieg 22400603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1584995
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22400603
EAN/GTIN:
     4019502351554
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068109, Ortsfester Überstieg Sicherer, ergonomischer und vorkonfigurierter Überstieg für maximalen Arbeitskomfort. , Material: Aluminium , Stufen- und Plattformbelag: Aluminium gerieft (R 11) , Plattformlänge: 600 mm , Lieferung: inklusive Bodenwinkel unten, Versand erfolgt in vormontierten Baugruppen Hinweis: Höhe Geländer 1100 mm (optionaler Anbau)., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Stufenanzahl inkl. Plattform:
3
Stufenbreite:
600 mm
Standhöhe max. ca.:
0,75 m
Reichhöhe max. ca.:
2,75 m
Ausladung ca.:
1,68 m
Plattform LxB:
0,6x0,6 m
Gewicht ca.:
70 kg
Herstellerartikelnummer:
22400603
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: ORTSFESTER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 973,33*
€ 1.083,56*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.122,14*
€ 1.254,44*
€ 4,90*
ab € 1.136,17*
€ 1.276,55*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.172,59*
€ 1.310,80*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.286,49*
€ 1.432,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,44*
€ 1.492,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.254,22*
€ 1.492,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,91*
€ 1.433,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.169,30*
€ 1.391,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.122,14*
€ 1.335,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
22990034
ab € 10,54*
Zubehör
Hymer
22990035
ab € 19,61*
Zubehör
Hymer
22990033
ab € 124,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.