Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068119, Ortsfester Überstieg 22400807


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1585005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22400807
EAN/GTIN:
     4019502350465
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068119, Ortsfester Überstieg Sicherer, ergonomischer und vorkonfigurierter Überstieg für maximalen Arbeitskomfort. , Material: Aluminium , Stufen- und Plattformbelag: Aluminium gerieft (R 11) , Plattformlänge: 600 mm , Lieferung: inklusive Bodenwinkel unten, Versand erfolgt in vormontierten Baugruppen Hinweis: Höhe Geländer 1100 mm (optionaler Anbau)., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Stufenanzahl inkl. Plattform:
7
Stufenbreite:
800 mm
Standhöhe max. ca.:
1,75 m
Reichhöhe max. ca.:
3,75 m
Ausladung ca.:
2,83 m
Plattform LxB:
0,6x0,8 m
Gewicht ca.:
122 kg
Herstellerartikelnummer:
22400807
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: ORTSFESTER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.404,04*
€ 1.559,12*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.621,98*
€ 1.799,48*
€ 4,90*
ab € 1.647,39*
€ 1.818,22*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.685,28*
€ 1.862,77*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.852,88*
€ 2.043,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.799,48*
€ 2.141,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.785,51*
€ 2.124,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.713,56*
€ 2.039,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.668,68*
€ 1.985,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.621,98*
€ 1.930,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
22990034
ab € 10,54*
Zubehör
Hymer
22990035
ab € 19,61*
Zubehör
Hymer
22990033
ab € 124,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.