Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068125, Ortsfester Überstieg 22401007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1585011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22401007
EAN/GTIN:
     4019502350519
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068125, Ortsfester Überstieg Sicherer, ergonomischer und vorkonfigurierter Überstieg für maximalen Arbeitskomfort. , Material: Aluminium , Stufen- und Plattformbelag: Aluminium gerieft (R 11) , Plattformlänge: 600 mm , Lieferung: inklusive Bodenwinkel unten, Versand erfolgt in vormontierten Baugruppen Hinweis: Höhe Geländer 1100 mm (optionaler Anbau)., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Stufenanzahl inkl. Plattform:
7
Stufenbreite:
1000 mm
Standhöhe max. ca.:
1,75 m
Reichhöhe max. ca.:
3,75 m
Ausladung ca.:
2,83 m
Plattform LxB:
0,6x1,0 m
Gewicht ca.:
133 kg
Herstellerartikelnummer:
22401007
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: ORTSFESTER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.460,43*
€ 1.637,07*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.699,31*
€ 1.888,60*
€ 4,90*
ab € 1.721,31*
€ 1.907,24*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.754,33*
€ 1.953,64*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.938,52*
€ 2.143,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.888,60*
€ 2.247,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.873,15*
€ 2.229,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.794,53*
€ 2.135,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.746,28*
€ 2.078,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.699,31*
€ 2.022,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
22990034
ab € 10,54*
Zubehör
Hymer
22990035
ab € 19,61*
Zubehör
Hymer
22990033
ab € 124,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.