| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1585108 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: TCC1002 EAN/GTIN: 4053569877374 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900069162, CoWoCube® Raumsystemvarianten Dieses Raumsystem dient als ruhiger und mobiler Kommunikations- und Arbeitsraum. Standard-Ausstattung: , Schallschutzpaket , Staplertaschen: eingelassen , Elektroinstallationspaket: mit Unterverteilung, Schutzkontakt-Steckdose, indirekte LED-Beleuchtung über Bewegungsmelder aktivierbar , Belüftung: natürlich und wartungsfrei , Schallgedämmte Wand- und Dachelemente, Schallschutzverglasungen, Decken-Schallabsorber, schallabsorbierende Fugendichtbänder , Robust und pflegeleicht: durch stabile Stahlprofilkonstruktion und schmutzunempfindliche Oberflächen außen , Ausstattung: praxisorientiert , Bodenbelag: Nadelvlies , Farbe: außen RAL 9006 weißaluminium, innen RAL 9010 reinweiß und 9006 weißaluminium, Boden- und Dachabschluss RAL 7016 anthrazitgrau Hinweis: CoWo steht für Communication und Work. Zur Zusatzausstattung für den CoWoCube® gehören: , Schallabsorber zur Optimierung der Raumakustik , Ecktisch , Funktions-/Medientisch, höhenverstellbar , Hochtisch , Stehhilfe, höhenverstellbar , Barhocker , Lackierungen in Wunschfarbe , Glasdekorfolierungen mit Firmenlogo Preise und weitere Informationen auf Anfrage!, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Modell: | 2 - Der Variable | Außenmaße BxTxH: | 2199x1153x2830 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckhaus Steckdosen, Steckdose Brandschutzcontainer, Steckdosen (Mehrzweckhaus), Hallenbüro, Komplettausstattung (Universalhaus), Mehrzweckbüro, Mehrzweckhaus, Mehrzweckraum, Mobiler Raum, Multifunktionshaus, Universalhaus, Universalraum, Container Elektroinstallationspaket, Elektroinstallation (Mehrzweckhaus), Elektroinstallationspaket für Lagercontainer, Lagercontainer - Elektroinstallationspaket, Mehrzweckhaus Elektroinstallation, Toilettenbox - Elektroausstattung, barhocker höhenverstellbar, hallenbüro, COWOCUBE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.258,57* | € 9.496,51* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 9.409,76* | € 9.647,90* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10.392,90* | € 10.630,50* | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10.741,97* | € 10.978,27* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10.466,86* | € 11.206,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|