| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1585109 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: TCC1003 EAN/GTIN: 4053569877381 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900069163, CoWoCube® Raumsystemvarianten Dieses Raumsystem dient als ruhiger und mobiler Kommunikations- und Arbeitsraum. Standard-Ausstattung: , Schallschutzpaket , Staplertaschen: eingelassen , Elektroinstallationspaket: mit Unterverteilung, Schutzkontakt-Steckdose, indirekte LED-Beleuchtung über Bewegungsmelder aktivierbar , Belüftung: natürlich und wartungsfrei , Schallgedämmte Wand- und Dachelemente, Schallschutzverglasungen, Decken-Schallabsorber, schallabsorbierende Fugendichtbänder , Robust und pflegeleicht: durch stabile Stahlprofilkonstruktion und schmutzunempfindliche Oberflächen außen , Ausstattung: praxisorientiert , Bodenbelag: Nadelvlies , Farbe: außen RAL 9006 weißaluminium, innen RAL 9010 reinweiß und 9006 weißaluminium, Boden- und Dachabschluss RAL 7016 anthrazitgrau Hinweis: CoWo steht für Communication und Work. Zur Zusatzausstattung für den CoWoCube® gehören: , Schallabsorber zur Optimierung der Raumakustik , Ecktisch , Funktions-/Medientisch, höhenverstellbar , Hochtisch , Stehhilfe, höhenverstellbar , Barhocker , Lackierungen in Wunschfarbe , Glasdekorfolierungen mit Firmenlogo Preise und weitere Informationen auf Anfrage!, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Modell: | 3 - Der Teamplayer | Außenmaße BxTxH: | 3205x2199x2830 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckhaus Steckdosen, Steckdose Brandschutzcontainer, Steckdosen (Mehrzweckhaus), Hallenbüro, Komplettausstattung (Universalhaus), Mehrzweckbüro, Mehrzweckhaus, Mehrzweckraum, Mobiler Raum, Multifunktionshaus, Universalhaus, Universalraum, Container Elektroinstallationspaket, Elektroinstallation (Mehrzweckhaus), Elektroinstallationspaket für Lagercontainer, Lagercontainer - Elektroinstallationspaket, Mehrzweckhaus Elektroinstallation, Toilettenbox - Elektroausstattung, hallenbüro, COWOCUBE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15.249,45* | € 15.461,45* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 16.398,19* | € 16.604,29* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18.409,28* | € 18.606,26* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18.724,69* | € 18.920,16* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18.539,89* | € 19.625,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|