Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900017637, Schraubregal V150 GF 2000x1000x600 mm kbs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-1585139
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20097203
EAN/GTIN:
     4026212272741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fix 150 Regal
Meta Fix 150 Regal
Regal Fix 150
Regal Meta Fix 150
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900017637, META FIX Schraubregal (Grundregal), Fachlast 150 kg, RAL 7035 lichtgrau Diese Schraubregale sind für mittlere und hohe Belastungen der Fachböden ausgerichtet. Sie können ganz leicht mit Hilfe von Winkelschraubendrehern von außen montiert werden. , Oberfläche: sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau, Anzahl/Typ Fachböden: 5/6 x 150 kg , Aussteifung: Eckwinkel , Systemlochung: vorhanden (50-mm-Raster) Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 4 mm, Nenntiefe + 4 mm Anbauregal: Nennlänge + 2 mm,Nenntiefe + 4 mm Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung), Fabrikat: Meta
Weitere Informationen:
Maße HxBxT:
2000x1000x600 mm
Bodenanzahl:
5 Stück
Feldlast:
1320 kg
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
20097203
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Markenname:
META
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 191,38*
€ 234,43*
10 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 190,25*
€ 234,43*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,54*
€ 234,92*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,02*
€ 246,69*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,59*
€ 267,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,92*
€ 279,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,00*
€ 278,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,40*
€ 251,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.