Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066167, Möbeleinsatztresor 210 420x300x380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1585233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     002315-60000
EAN/GTIN:
     4011238005336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066167, Möbeleinsatztresor M Dieser Tresor ist zum Einbau in Möbel geeignet und bietet eine zuverlässige Sicherheit nach Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995). , Einbaumöglichkeit: im Hoch- und Querformat , Korpus: allseitig doppelwandig, serienmäßig 2 Bohrungen in der Rückwand und 2 Bohrungen im Boden , Tür: doppelwandig, 45 mm dick, Anschlag rechts, Öffnungswinkel 90°, serienmäßig 2 Bohrungen in der Rückwand und 2 Bohrungen im Boden , Türverriegelung: einseitig, mit massiven Riegelbolzen , Pulverbeschichtung: in RAL 7024 graphitgrau * Außenmaße ca.: ohne Griff und Beschlag. ** Innenmaße ca.: nutzbares Innenmaß. Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (inkl. 2 Schlüsseln, ca. 65 mm lang) Fachboden: höhenverstellbar, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Modell:
M 210
Volumen:
23 l
Außenmaße* HxBxT:
420x300x380 mm
Innenmaße** HxBxT:
346x230x296 mm
Türdurchgangsmaße:
346x200 mm
Ordneranzahl:
2
Anzahl Böden:
1
Gewicht:
31 kg
Herstellerartikelnummer:
002315-60000
Herstellername:
Format Tresorbau GmbH & Co. KG
Markenname:
FORMAT The Safe Company
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tresor Schlüsselschloss, kleintresor, MÖBELEINSATZTRESOR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,56*
€ 247,34*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,79*
€ 248,52*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,34*
€ 294,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,67*
€ 291,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,44*
€ 282,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,65*
€ 276,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.