Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900067639, Postv 20F 400 AB 735512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1585283
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61265-204-441-735512
EAN/GTIN:
     4055955186541
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
Postsortieranlage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900067639, Verteilerschrank in RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau Diese Verteilerschränke sind wahlweise in Abteilbreite 300 mm oder 400 mm erhältlich. , Gehäuse: Stahlblech mit 150 mm hohem Sockel , Türen: innenliegend mit Einwurfschlitz, Breite 230/250x20 mm , Verschluss: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Masterschlüssel siehe Zubehör , Lackierung: zweifarbig RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau Weitere Farben, in Ein- oder Zweifarblackierung, ohne Aufpreis lieferbar., Fabrikat: Pavoy
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-reihig
Abteilbreite:
400 mm
Maße BxTxH:
800x500x1850 mm
Anzahl Fächer:
20
lichtes Fachmaß HxBxT:
145x320x470 mm
Herstellerartikelnummer:
61265-204-441-735512
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Markenname:
PAVOY
Made in Germany:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,29*
€ 703,46*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,08*
€ 704,64*
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,96*
€ 791,41*
37 Tage
10
Frei Haus
ab € 723,32*
€ 812,45*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,21*
€ 827,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,64*
€ 838,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,23*
€ 820,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,55*
€ 805,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,42*
€ 779,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,08*
€ 727,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,28*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,24*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,54*
Zubehör
PAVOY
90000-E10-110
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.