| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1585288 Herst.-Nr.: 376610400 EAN/GTIN: 8429765231832 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900069231, Druckluft-Abfüllanlage PumpMaster 2 DP-F 3:1, zur Fassmontage Diese Druckluft-Abfüllanlage, Modell„PumpMaster 2 DP-F 3:1“ eignet sich für Hydraulik-, Motoren-, Getriebe- und andere hochviskose Öle, Pflanzenöl sowie Frostschutzkonzentrate. , Ölpumpe am Wagen montiert , Profi-Druckluftpumpe mit Saugeinheit und Fassverschraubung , Mit Füllpistole und Elektronik-Handdurchlaufzähler mit Drehgelenk und Auslauf für Motorenöl mit Antitropf-Mundstück , 3 m langer Saugschlauch NW 19, G 3/4 mit Fußventil , 3 m langer Druckschlauch NW 13, G 1/2 , Für 200-l-Fässer, mit stabilem Fahrwagen , Förderleistung ca. 12 l/min (viskositätsabhängig), Förderleistung der einzelnen Pumpe max. 30 l/min bei freiem Auslauf , Empfohlener Druckluftanschluss: 3–10 bar, Fabrikat: Samoa-Hallbauer Weitere Informationen: | | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABFÜLLANLAGE |
| | |
| |