Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Parkplatzabgrenzung
>
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
>
Artikel
9900068855, Sperrpfosten 102 Typ 4 Rundkopf Bodenhalterung zum Einbetonieren
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-1585375
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
ASE 34/4 DK
EAN/GTIN:
4050576002218
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900068855, Edelstahl-Sperrpfosten, Ø 102 mm Diese Edelstahl-Sperrpfosten können als repräsentative Abgrenzungvon Fußgängerbereichen eingesetzt werden. , Oberfläche: geschliffen, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Kopftyp:
Rundkopf
Pfosten-Ø:
102 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Befestigungsart:
mit Bodenhülse + Verriegelung, herausnehmbar
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
... >
Unfallschutz
>
Absperrung (Arbeitssicherheit)
>
Kettenständer, Absperrpfosten
Weitere Suchbegriffe:
Absperrpfosten
,
Blockierpoller
,
Edelstahlpoller
,
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten herausnehmbar dreikant edelstahl
,
absperrpfosten herausnehmbar
,
absperrpfosten edelstahl
,
SPERRPFOSTEN
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,61*
€ 179,28*
Lager 2102
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,42*
€ 180,18*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,38*
€ 198,48*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,15*
€ 200,50*
Lager 2478
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,49*
€ 201,36*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dreikantschlüssel DIN 3223 m.Hak.Stahlguss verz.f.Absperrpfosten URBANUS
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,36*
Zubehör
Edelstahl-Kette, Teilung 36 mm, Verkaufseinheit pro lfd. m.
Urbanus
840508
ab € 15,01*
Zubehör
Gesamtbreite/Durchmesser mm: 102 | TP0793
Urbanus
EZR 3
ab € 45,67*
Zubehör
Kettenöse aus Edelstahl | TP0791
Urbanus
EKO-M
ab € 22,11*
Zubehör
Schäkel aus Edelstahl Größe 23x33 mm | PL2033
Urbanus
ESL
ab € 19,29*
Zubehör
Spezial-Dreikant-Schlüssel, DIN 3223, für Sperrposten, Stahl.
Urbanus
830169
ab € 6,99*
Zubehör
Zierabdeckring, für Edelstahlpfosten, Edelstahl V2A, Ø 60mm
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 19,01*
Zubehör
Zierringe aus Edelstahl für Pfosten mit Durchmesser 76 mm | PL2035
Urbanus
EZR 2
ab € 32,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen