Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900069348, Tisch PAMPLONA Drahtgitter RAL 9006 B1896xT770xH785 mm RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1585447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     54220-31
EAN/GTIN:
     4008244391270
Suchbegriffe:
Drahtgittertisch
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900069348, Bank/Tisch-Gruppe PAMPLONA in RAL 9006 Mit dieser harmonischen und witterungsbeständigen Sitzbank mit und ohne Rückenlehne/Armlehne und passendem Tisch werten Sie Ihre Außenbereiche mit dauerhaftenund wartungsfreien Möbeln auf. Ausführung Drahtgitter: , Sitzteile/Rückenlehne: aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 µm hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet , Farbe: inkl. Anti-Graffiti-Schutz , Drahtgitter: Rasteröffnung von 11mm, Drahtstärke 4 mm , Untergestell: aus langlebigem, feuerverzinktem 38 mm Rundrohr (inkl. Farbbeschichtung), mit Befestigungslaschen (Verschraubung ist zwingend erforderlich) Die Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tisch
Farbe:
RAL 9006
Tischhöhe:
730 mm
Gesamthöhe:
785 mm
Gesamtbreite:
1896 mm
Tiefe:
770 mm
Nutzbare Tischbreite:
1770 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Park Tisch, Parktisch, park tisch, TISCH
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 943,79*
€ 1.077,11*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 949,80*
€ 1.077,12*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 978,53*
€ 1.116,20*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 996,28*
€ 1.128,58*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.004,65*
€ 1.146,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,12*
€ 1.281,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,35*
€ 1.280,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,76*
€ 1.230,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,14*
€ 1.188,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,80*
€ 1.130,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.