Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900067974, Feuerlöscher-Schutzhaube KWH-6 für 6kg Löscher B365xT220xH670 mm Glo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1585509
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4006325669423
EAN/GTIN:
     4006325669423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscher-Schutzhaube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900067974, Feuerlöscher-Schutzhaube KWH Die Feuerlöscher-Schutzhaube dient zum Schutz vor witterungsbedingtenEinflüssen und zur Werterhaltung. , Oberteil: aus glasklarem Kunststoff (PETG-Polyethylenterephthalat-Glycol) , Unterteil: grau, 3-mm-Kunststoff (PS-Polystrol) , Plombierbar , Temperaturbeständig: von –20 °C bis +60 °C , Lieferung: Rückenteil mit 2 Spannverschlüssen und 2 Griffrillen, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Modell:
KWH-6
passend für:
alle 6-kg-Feuerlöscher
Maße außen HxBxT:
670x365x220 mm
Maße innen HxBxT:
630x310x175 mm
Gewicht:
1,4 kg
Herstellerartikelnummer:
25110001
Herstellername:
GLORIA GmbH
Markenname:
GLORIA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscherschutzhaube, Schutzhaube Feuerlöscher, feuerlöscher, FEUERLÖSCHER-SCHUTZHAUBE
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
1
€ 4,95*
ab € 43,30*
€ 54,73*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,47*
€ 54,74*
1 Tag
37
€ 5,90*
ab € 47,53*
€ 60,07*
9 Tage
31
€ 4,79*
ab € 49,25*
€ 62,40*
Lager 260
37
Frei Haus
ab € 54,54*
€ 68,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.