Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900069064, Bes.-Stuhl STYL m.Arml. schw./anth.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1585549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163226109
EAN/GTIN:
     4332163226109
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900069064, Besucherstuhl STYL, schwarz, mit Armlehnen Diese Besucherstühle mit dem schwarzen Stahlrohr-Vierfußgestell sind platzsparend stapelbar. , Sitz-/Rückenpolster: strapazierfähiger Bezugsstoff in drei Farben, abwaschbar , Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Sitzhöhe:
480 mm
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
460 mm
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
36
4
Frei Haus
ab € 66,05*
€ 82,59*
4
Frei Haus
ab € 72,42*
€ 90,59*
2 Tage
36
4
Frei Haus
ab € 70,85*
€ 93,53*
3 Tage
36
4
Frei Haus
ab € 77,50*
€ 97,01*
18 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 75,52*
€ 97,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 330,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.