Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900067991, Schiebeleiter zweiteilig 2x10 Sprossen AH 5,24m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-1585571
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     4019502339132
EAN/GTIN:
     4019502339132
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900067991, Schiebeleiter, 2-teilig, mit Traverse Diese Schiebeleiter verfügt über massive Führungsbeschläge aus Stahl. , Material: Aluminium , Sprossen: aus Walzprofil , Mit Traverse , Leiterinnenbreite Oberteil: 300 mm, Fabrikat: Hymer
Weitere Informationen:
Reichhöhe:
5,74 m
Leiterlänge, ausgefahren:
4,87 m
Leiterlänge, eingefahren:
2,91 m
Holmhöhe:
66 mm
Sprossenanzahl:
2x10
Gewicht ca.:
11,5 kg
Herstellerartikelnummer:
404620
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, SCHIEBELEITER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,55*
€ 228,05*
€ 4,90*
ab € 222,63*
€ 269,88*
Lager 260
4
Frei Haus
ab € 240,59*
€ 291,64*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 237,02*
€ 293,89*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 222,68*
€ 294,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,64*
€ 347,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,92*
€ 341,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,29*
€ 320,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,24*
€ 318,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,59*
€ 286,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,20*
Zubehör
Hymer
ab € 18,33*
Zubehör
Hymer
ab € 55,82*
Zubehör
Hymer
0055008
ab € 67,04*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,85*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.