Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900067286, Maschinenleuchte SLJ 500 10G 5000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1585821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4013330094843
EAN/GTIN:
     4013330094843
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenlampe led magnetfuß
maschinenlampe led
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900067286, Maschinenleuchte SLJ 500 Diese Maschinenleuchten verfügen über einen Gelenkkopf. , Leuchtmittel: LED-Technologie, Lebensdauer > 50000 h , Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss, schwarz lackiert , Sicherheitsglas: 3 mm stark , Schutzart: IP67 , Stromversorgung: 22–26 VDC Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Steckernetzteil mit Stecker Typ CEE 7/16 (Eurostecker), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Farbtemperatur:
5000 K
Farbwiedergabe RA:
>70
Abstrahlwinkel:
10 °
Leistungsaufnahme:
5 W
Einsatztemperatur:
40 °
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: maschinenlampe magnetfuß, MASCHINENLEUCHTE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
50
Frei Haus
ab € 142,16*
€ 176,02*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,14*
€ 176,83*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,49*
€ 181,72*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 158,70*
€ 204,24*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,02*
€ 209,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.