Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066826, Kranarm Typ RKA-3 6-fach ausziehb.3000kg nicht verst. 2220-3720 RAL6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1585863
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     120300096
EAN/GTIN:
     4251305417604
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066826, Kranarm , Lastarm: starre Ausführung mit ausziehbarem Innenrohr, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
RKA-3
Traglast max.:
3000 kg
Maße BxTxH:
2220x500x480 mm
Farbe:
RAL 6018
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
102/188/88 mm
Gewicht:
160 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: KRANARM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.094,81*
€ 1.172,45*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.130,25*
€ 1.208,90*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.214,26*
€ 1.293,66*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.218,91*
€ 1.307,90*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.191,47*
€ 1.357,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,90*
€ 1.438,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.201,95*
€ 1.430,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,84*
€ 1.389,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.146,39*
€ 1.364,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,25*
€ 1.345,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.