Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068530, Silowagen Typ RSL-375 780x1200x1030 mmVolumen 0,37 m³Korn 3mm RAL501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1585958
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100801178
EAN/GTIN:
     4251305406707
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
Silowagen
silowagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068530, Silowagen Typ RSL/RSLF, RAL 5010 Dieser Silowagen hat durch seine robuste Bauweise eine Traglast von bis zu 750 kg. , Verschluss: Scherenverschluss per Handhebel zu entriegeln , Sicherung: eine Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken , Mit Abfangschere: zwischen Behälter und Tragegestell , Material: Stahlblech , Oberfläche: pulverbeschichtet Stationär: mit Einfahrtaschen, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
RSL-375
Farbe:
RAL 5010
Volumen:
375 l
Behältermaße BxTxH:
1200x780x1030 mm
Kastenmaße BxTxH:
1110x750x970 mm
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
718/188/68 mm
Gewicht:
110 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: SILOWAGEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 877,02*
€ 984,88*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 876,69*
€ 989,56*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 991,00*
€ 1.108,52*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.051,32*
€ 1.174,38*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,88*
€ 1.172,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,97*
€ 1.160,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,75*
€ 1.114,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,20*
€ 1.081,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,02*
€ 1.043,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.