Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068532, Silowagen Typ RSL-375 780x1200x1030 mmVolumen 0,37 m³Korn 3mm RAL200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1585960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100802177
EAN/GTIN:
     4251305406721
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
Silowagen
silowagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068532, Silowagen Typ RSL/RSLF, RAL 2004 Dieser Silowagen hat durch seine robuste Bauweise eine Traglast von bis zu 750 kg. , Verschluss: Scherenverschluss per Handhebel zu entriegeln , Sicherung: eine Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken , Mit Abfangschere: zwischen Behälter und Tragegestell , Material: Stahlblech , Oberfläche: pulverbeschichtet Stationär: mit Einfahrtaschen, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
RSL-375
Farbe:
RAL 2004
Volumen:
375 l
Behältermaße BxTxH:
1200x780x1030 mm
Kastenmaße BxTxH:
1110x750x970 mm
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
718/188/68 mm
Gewicht:
110 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: SILOWAGEN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 875,05*
€ 971,71*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,60*
€ 976,33*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 864,54*
€ 1.028,53*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 868,28*
€ 1.036,97*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 993,08*
€ 1.093,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,71*
€ 1.156,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,55*
€ 1.145,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,69*
€ 1.105,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,11*
€ 1.075,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,05*
€ 1.041,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.